Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYEF-S-M16-Y1 1153023

  • ERIKS:12266907
  • Fabricant:4052568061401
Image 1
Ajouter à la liste

13,71 €/ Unitéhors TVA

16,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYEF-S-Y1
Taille
M 16
Course
1.3 mm
Amortissement
Amortissement élastique sans butée fixe métallique
Capacité maxi. d'énergie par cycle
0.55 J
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
40 g