Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYEF-S-M12-Y1 1153004

  • ERIKS:12266905
  • Fabricant:4052568061388
Image 1
Ajouter à la liste

12,16 €/ Unitéhors TVA

14,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYEF-S-Y1
Taille
M 12
Course
1.2 mm
Amortissement
Amortissement élastique sans butée fixe métallique
Capacité maxi. d'énergie par cycle
0.35 J
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
15 g