Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYEF-S-M10-Y1 1152959

  • ERIKS:12266904
  • Fabricant:4052568061371
Image 1
Ajouter à la liste

12,16 €/ Unitéhors TVA

14,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYEF-S-Y1
Taille
M10
Course
1 mm
Amortissement
Amortissement élastique sans butée fixe métallique
Capacité maxi. d'énergie par cycle
0.25 J
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
12 g