Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYEF-M5-Y1 1179818

  • ERIKS:12266945
  • Fabricant:4052568061463
Image 1
Ajouter à la liste

11,43 €/ Unitéhors TVA

13,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYEF-Y1
Taille
M5
Course
1.5 mm
Amortissement
Amortissement élastique sans butée fixe métallique
Capacité maxi. d'énergie par cycle
0.05 J
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
3.6 g