Eriks
FESTO

FESTO Amortisseur DYEF-M4-Y1 1179810

  • ERIKS:12266944
  • Fabricant:4052568061456
Image 1
Ajouter à la liste

11,43 €/ Unitéhors TVA

13,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DYEF-Y1
Taille
M4
Course
0.9 mm
Amortissement
Amortissement élastique sans butée fixe métallique
Capacité maxi. d'énergie par cycle
0.015 J
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Avec écrou
Oui
Matériau du boîtier
Acier fortement allié
Matériau du joint du tige
NBR
Poids
2.1 g