22,84 €/ Unitéhors TVA
27,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DYEF-Y1 |
Taille | M 14 |
Course | 1.2 mm |
Amortissement | Amortissement élastique sans butée fixe métallique |
Capacité maxi. d'énergie par cycle | 0.45 J |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Avec écrou | Oui |
Matériau du boîtier | Acier fortement allié |
Matériau du joint du tige | NBR |
Poids | 82.5 g |