29,55 €/ Unitéhors TVA
35,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | NPFV |
Matériau | Acier fortement allié inoxydable |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage intérieur BSPP (G) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/4 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur (NPT) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Dimension nominale de/à | 6 |
Joint | NBR |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 8 bar |