Eriks
FESTO

FESTO Actionneur à  piston DFPK-75-20-V4 8083963

  • ERIKS:14086394
  • Fabricant:4052568457785
Image 1
Ajouter à la liste

335,74 €/ Unitéhors TVA

406,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DFPK
Dimension
75
Course
20 mm
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Fonte d'acier
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
FPM
Matière du chapeau
Fonte d'acier
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 5 jusqu'à 10 bar