336,95 €/ Unitéhors TVA
407,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DFPK |
Dimension | 75 |
Course | 20 mm |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du boîtier | Fonte d'acier |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | FPM |
Matière du chapeau | Fonte d'acier |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 5 jusqu'à 10 bar |