Eriks
FENWAL

FENWAL Thermostat de précision fig. 3810 série 18023-0 laiton normalement ouvert plage de réglage -73 - 315 °C 1/2" NPT

  • ERIKS:10060506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

483,65 €/ Unitéhors TVA

585,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENWAL
Série
18000
Type
3810
Modèle
Thermostat de précision
Plage de réglage
de -73 jusqu'à 315 °C
Zone de réglage °F
de -100 jusqu'à 600 °F
Raccord
Filetage extérieur (NPT)
Dimension du raccordement process
1/2" (15)
Longueur du tube de plonge
75.4 mm
Diamètre du capteur
15.88 mm
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Laiton
Matière du capteur
Acier inoxydable
Fonction de commutation
Réalisation
Ampérage ma des contacts
5 A
Raccordement électrique
Fils conducteur
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -73 jusqu'à 370 °C