483,65 €/ Unitéhors TVA
585,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENWAL |
Série | 18000 |
Type | 3810 |
Modèle | Thermostat de précision |
Plage de réglage | de -73 jusqu'à 315 °C |
Zone de réglage °F | de -100 jusqu'à 600 °F |
Raccord | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension du raccordement process | 1/2" (15) |
Longueur du tube de plonge | 75.4 mm |
Diamètre du capteur | 15.88 mm |
Matériau du raccord coté process | Laiton |
Matériau du boîtier | Laiton |
Matière du capteur | Acier inoxydable |
Fonction de commutation | Déconnexion |
Ampérage ma des contacts | 5 A |
Raccordement électrique | Fils conducteur |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de -73 jusqu'à 370 °C |