443,28 €/ Unitéhors TVA
536,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENWAL |
Série | 17000 |
Type | 3808 |
Modèle | Thermostat de précision |
Plage de réglage | de -73 jusqu'à 315 °C |
Zone de réglage °F | de -100 jusqu'à 600 °F |
Longueur du tube de plonge | 94.5 mm |
Diamètre du capteur | 15.88 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable 321 (1.4541) |
Catégorie de qualité | 1.4541 |
Matière du capteur | Acier inoxydable |
Fonction de commutation | Réalisation |
Ampérage ma des contacts | 5 A |
Raccordement électrique | Fils conducteur |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de -73 jusqu'à 370 °C |