Eriks
FENWAL

FENWAL Thermostat de précision fig. 3808 série 17002-110-0T inox normalement fermé plage de réglage -73 - 315 °C

  • ERIKS:10060500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

378,25 €/ Unitéhors TVA

457,68 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENWAL
Série
17000
Type
3808
Modèle
Thermostat de précision
Plage de réglage
de -73 jusqu'à 315 °C
Zone de réglage °F
de -100 jusqu'à 600 °F
Longueur du tube de plonge
94.5 mm
Diamètre du capteur
15.88 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable 321 (1.4541)
Catégorie de qualité
1.4541
Matière du capteur
Acier inoxydable
Fonction de commutation
Déconnexion
Ampérage ma des contacts
5 A
Raccordement électrique
Fils conducteur
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -73 jusqu'à 370 °C