581,83 €/ Unitéhors TVA
704,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENWAL |
Série | 28020 |
Type | 3803 |
Modèle | Détecteur de feu |
Point de commutation | 275 °F |
Raccord | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension du raccordement process | 1/2" (15) |
Longueur du tube de plonge | 92.9 mm |
Diamètre du capteur | 15.88 mm |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matière du capteur | Acier inoxydable |
Fonction de commutation | Déconnexion |
Ampérage ma des contacts | 5 A |
Raccordement électrique | Fils conducteur |
Antidéflagrant | Non |