Eriks
FENWAL

FENWAL Détecteur de feu fig. 3802 série 27121-20 inox point de commutation 450 °F 1/2" NPT

  • ERIKS:11090505
Image 1
Ajouter à la liste

576,73 €/ Unitéhors TVA

697,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENWAL
Série
27121
Type
3802
Modèle
Détecteur de feu
Point de commutation
450 °F
Raccord
Filetage extérieur (NPT)
Dimension du raccordement process
1/2" (15)
Longueur du tube de plonge
92.9 mm
Diamètre du capteur
15.88 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière du capteur
Acier inoxydable
Fonction de commutation
Réalisation
Ampérage ma des contacts
5 A
Raccordement électrique
Fils conducteur
Antidéflagrant
Non