Eriks
FENWAL

FENWAL Détecteur de feu fig. 3802 série 27121-0 laiton point de commutation 325 °F 1/2" NPT

  • ERIKS:11034762
Image 1
Ajouter à la liste

438,60 €/ Unitéhors TVA

530,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENWAL
Série
27121
Type
3802
Modèle
Détecteur de feu
Point de commutation
325 °F
Raccord
Filetage extérieur (NPT)
Dimension du raccordement process
1/2" (15)
Longueur du tube de plonge
92.9 mm
Diamètre du capteur
15.88 mm
Matériau du raccord coté process
Laiton
Matériau du boîtier
Laiton
Matière du capteur
Acier inoxydable
Fonction de commutation
Réalisation
Ampérage ma des contacts
5 A
Raccordement électrique
Fils conducteur
Antidéflagrant
Non