Eriks
FENWAL

FENWAL Détecteur de feu fig. 3801 série 27120-22 inox point de commutation 325 °F

  • ERIKS:11232384
Image 1
Ajouter à la liste

546,98 €/ Unitéhors TVA

661,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENWAL
Série
27120
Type
3801
Modèle
Détecteur de feu
Point de commutation
325 °F
Raccord
Filetage extérieur (NPT)
Dimension du raccordement process
1/2" (15)
Longueur du tube de plonge
92.9 mm
Diamètre du capteur
15.88 mm
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière du capteur
Acier inoxydable
Fonction de commutation
Déconnexion
Ampérage ma des contacts
5 A
Raccordement électrique
Fils conducteur
Antidéflagrant
Non