4 455,08 €/ Unitéhors TVA
5 390,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | QD |
Type | NEO |
Tension d'alimentation | 380 - 480 V |
Nombre de phases à l'entrée | 3 |
Fréquence | 48-62 Hz |
Courbe de charge | Variable |
Courant de sortie | 150 A |
Puissance du moteur | 75 kW |
Classe de protection (IP) | IP20 |