Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:NEO 200 kW 370A 380-480V 3 phase IP20 Taille 8

  • ERIKS:13364625
Image 1
Ajouter à la liste

13 097,53 €/ Unitéhors TVA

15 848,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
NEO
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
370 A
Puissance du moteur
200 kW
Classe de protection (IP)
IP20