Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:NEO 2.2 kW 5.8A 380-480V 3 phase IP66 Taille 2

  • ERIKS:13364621
Image 1
Ajouter à la liste

839,19 €/ Unitéhors TVA

1 015,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
NEO
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
5.8 A
Puissance du moteur
2.2 kW
Classe de protection (IP)
IP66