Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:NEO 110 kW 202A 380-480V 3 phase IP20 Taille 6B

  • ERIKS:14471790
Image 1
Ajouter à la liste

6 509,29 €/ Unitéhors TVA

7 876,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
NEO
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
202 A
Puissance du moteur
110 kW
Classe de protection (IP)
IP20