Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:NEO 0.75 kW 4.3A 200-240V 1 phase IP66 Taille 2

  • ERIKS:13364616
Image 1
Ajouter à la liste

731,07 €/ Unitéhors TVA

884,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
NEO
Tension d'alimentation
200-240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
4.3 A
Puissance du moteur
0.75 kW
Classe de protection (IP)
IP66