Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:FLOW 75 kW 150A 380-480V 3 phase IP55 Taille 6

  • ERIKS:13364611
Image 1
Ajouter à la liste

4 734,81 €/ Unitéhors TVA

5 729,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
FLOW
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
150 A
Puissance du moteur
75 kW
Classe de protection (IP)
IP55