Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:Flow 45 kW 90A 380-480V 3 phase IP55 Taille 5

  • ERIKS:13364607
Image 1
Ajouter à la liste

1 886,03 €/ Unitéhors TVA

2 282,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
FLOW
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
90 A
Puissance du moteur
45 kW
Classe de protection (IP)
IP55