798,00 €/ Unitéhors TVA
965,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | QD |
Type | FLOW |
Tension d'alimentation | 380 - 480 V |
Nombre de phases à l'entrée | 3 |
Fréquence | 48-62 Hz |
Courbe de charge | Variable |
Courant de sortie | 5.8 A |
Puissance du moteur | 2.2 kW |
Classe de protection (IP) | IP66 |