Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:Flow 2.2 kW 5.8A 380-480V 3 phase IP20 Taille 2

  • ERIKS:14471819
Image 1
Ajouter à la liste

475,37 €/ Unitéhors TVA

575,20 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
FLOW
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
5.8 A
Puissance du moteur
2.2 kW
Classe de protection (IP)
IP20