756,81 €/ Unitéhors TVA
915,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 29/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | QD |
Type | FLOW |
Tension d'alimentation | 200-240 V |
Nombre de phases à l'entrée | 1 |
Fréquence | 48-62 Hz |
Courbe de charge | Variable |
Courant de sortie | 7 A |
Puissance du moteur | 1.5 kW |
Classe de protection (IP) | IP66 |