Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:EVO 7.5 kW 18A 380-480V 3 phase IP66 Taille 3

  • ERIKS:14548203
Image 1
Ajouter à la liste

828,89 €/ Unitéhors TVA

1 002,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
EVO
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
18 A
Puissance du moteur
7.5 kW
Classe de protection (IP)
IP66