Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:EVO 4 kW 9.5A 380-480V 3 phase IP20 Taille 2

  • ERIKS:14471762
Image 1
Ajouter à la liste

315,77 €/ Unitéhors TVA

382,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
EVO
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
9.5 A
Puissance du moteur
4 kW
Classe de protection (IP)
IP20