Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:EVO 2.2 kW 10.5A 200-240V 1 phase IP20 Taille 2

  • ERIKS:14548177
Image 1
Ajouter à la liste

255,71 €/ Unitéhors TVA

309,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
EVO
Tension d'alimentation
200-240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
10.5 A
Puissance du moteur
2.2 kW
Classe de protection (IP)
IP20