Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:EVO 18.5 kW 39A 380-480V 3 phase IP20 Taille 4

  • ERIKS:14471767
Image 1
Ajouter à la liste

1 024,53 €/ Unitéhors TVA

1 239,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
EVO
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
39 A
Puissance du moteur
18.5 kW
Classe de protection (IP)
IP20