Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:EVO 1.5 kW 7A 200-240V 1 phase IP66 Taille 2

  • ERIKS:14531636
Image 1
Ajouter à la liste

466,79 €/ Unitéhors TVA

564,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
EVO
Tension d'alimentation
200-240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
7 A
Puissance du moteur
1.5 kW
Classe de protection (IP)
IP66