Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:EVO 0.37 kW 2.3A 200-240V 1 phase IP66 switched, Taille 1

  • ERIKS:14609759
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
EVO
Tension d'alimentation
200-240 V
Nombre de phases à l'entrée
1
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
2.3 A
Puissance du moteur
0.37 kW
Classe de protection (IP)
IP66