145,87 €/ Unitéhors TVA
176,50 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | QD |
Type | EVO |
Tension d'alimentation | 200-240 V |
Nombre de phases à l'entrée | 1 |
Fréquence | 48-62 Hz |
Courbe de charge | Variable |
Courant de sortie | 2.3 A |
Puissance du moteur | 0.37 kW |
Classe de protection (IP) | IP20 |