Eriks
FENNER

FENNER Variateur de fréquence QD:EVO 0.37 kW 1.2A 380-480V 3 phase IP66 Taille 1

  • ERIKS:14548207
Image 1
Ajouter à la liste

399,86 €/ Unitéhors TVA

483,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
QD
Type
EVO
Tension d'alimentation
380 - 480 V
Nombre de phases à l'entrée
3
Fréquence
48-62 Hz
Courbe de charge
Variable
Courant de sortie
1.2 A
Puissance du moteur
0.37 kW
Classe de protection (IP)
IP66