Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | RM |
Type | HF |
Série | RM |
Type | HF |
Type | Accouplement |
Alésage (min/max.) | 25-75 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
Longueur du moyeu | 51 mm |
Diamètre extérieur | 216 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 3020 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 16 mm |
Nombre de boulons | 6 mm |
Version | HF |
Taille | 30 |
A | 216 mm |
C | 65 mm |
D | 146 mm |
E | 51 mm |
F | 152 mm |
G | 181 mm |
H | 7 mm |
J | 54 mm |
L | 109 mm |