Eriks
FENNER

FENNER Rigid RM Accouplement fixe RM taille 30 type FF pour moyeu 3020

  • ERIKS:14076969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

320,84 €/ Unitéhors TVA

388,22 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
RM
Type
FF
Série
RM
Type
FF
Type
Accouplement
Alésage (min/max.)
25-75 mm
Alésage maximum
75 mm
Longueur du moyeu
51 mm
Diamètre extérieur
216 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
3020
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
16 mm
Nombre de boulons
6 mm
Version
FF
Taille
30
A
216 mm
C
65 mm
D
146 mm
E
51 mm
F
152 mm
G
181 mm
H
7 mm
J
54 mm
L
109 mm