Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | RM |
Type | HF |
Série | RM |
Type | HF |
Type | Accouplement |
Alésage (min/max.) | 16-60 mm |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Diamètre extérieur | 178 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 2517 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 12 mm |
Nombre de boulons | 5 mm |
Version | HF |
Taille | 25 |
A | 178 mm |
C | 51 mm |
D | 123 mm |
E | 45 mm |
F | 127 mm |
G | 149 mm |
H | 7 mm |
J | 48 mm |
L | 97 mm |
359,19 €/ Unitéhors TVA
434,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/07/2027