Eriks
FENNER

FENNER Rigid RM Accouplement fixe RM taille 25 type FF pour moyeu 2517

  • ERIKS:11423397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

146,36 €/ Unitéhors TVA

177,10 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
RM
Type
FF
Série
RM
Type
FF
Type
Accouplement
Alésage (min/max.)
16-60 mm
Alésage maximum
60 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Diamètre extérieur
178 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
2517
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
12 mm
Nombre de boulons
5 mm
Version
FF
Taille
25
A
178 mm
C
51 mm
D
123 mm
E
45 mm
F
127 mm
G
149 mm
H
7 mm
J
48 mm
L
97 mm