74,65 €/ Unitéhors TVA
90,33 €TVA incluse
11 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | RM |
Type | FF |
Série | RM |
Type | FF |
Type | Accouplement |
Alésage (min/max.) | 14-42 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
Longueur du moyeu | 25 mm |
Diamètre extérieur | 127 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 1610 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 10 mm |
Nombre de boulons | 4 mm |
Version | FF |
Taille | 16 |
A | 127 mm |
C | 43 mm |
D | 80 mm |
E | 25 mm |
F | 89 mm |
G | 105 mm |
H | 7 mm |
J | 38 mm |
L | 57 mm |