57,35 €/ Unitéhors TVA
69,39 €TVA incluse
61 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | RM |
Type | FF |
Série | RM |
Type | FF |
Type | Accouplement |
Alésage (min/max.) | 11-32 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
Longueur du moyeu | 25 mm |
Diamètre extérieur | 118 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 1210 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 8 mm |
Nombre de boulons | 4 mm |
Version | FF |
Taille | 12 |
A | 118 mm |
C | 35 mm |
D | 83 mm |
E | 25 mm |
F | 76 mm |
G | 102 mm |
H | 7 mm |
J | 38 mm |
L | 57 mm |