282,37 €/ Unitéhors TVA
341,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | W |
Modèle | Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur |
Taille | 745 |
Couple nominal | 190 Nm |
Diamètre arbre d'entrée | 19 mm |
Diamètre arbre de sortie | 28 mm |
Diamètre bride d'entrée | 120 mm |
Postion de montage | B3 |
Désignation IEC | 80 |
Form de construction du moteur | B14 |