Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 754 taille 10:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC100-B14

  • ERIKS:12734252
Image 1
Ajouter à la liste

282,37 €/ Unitéhors TVA

341,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
745
Couple nominal
195 Nm
Diamètre arbre d'entrée
28 mm
Diamètre arbre de sortie
28 mm
Diamètre bride d'entrée
160 mm
Désignation IEC
100
Form de construction du moteur
B14