Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 749 taille 60:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC100-B5

  • ERIKS:13830525
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
749
Couple nominal
1071 Nm
Diamètre arbre d'entrée
28 mm
Diamètre arbre de sortie
45 mm
Diamètre bride d'entrée
250 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
100
Form de construction du moteur
B5