Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 747 taille 40:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC100-B5

  • ERIKS:13830495
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
747
Couple nominal
636 Nm
Diamètre arbre d'entrée
28 mm
Diamètre arbre de sortie
42 mm
Diamètre bride d'entrée
250 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
100
Form de construction du moteur
B5