Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 747 taille 15:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC132-B5

  • ERIKS:12734338
Image 1
Ajouter à la liste

614,79 €/ Unitéhors TVA

743,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
747
Couple nominal
656 Nm
Diamètre arbre d'entrée
38 mm
Diamètre arbre de sortie
42 mm
Diamètre bride d'entrée
300 mm
Désignation IEC
132
Form de construction du moteur
B5