Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 746 taille 80:1 rapport de reduction pour le montage de moteur EC80-B14

  • ERIKS:12734283
Image 1
Ajouter à la liste

400,72 €/ Unitéhors TVA

484,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
746
Couple nominal
257 Nm
Diamètre arbre d'entrée
19 mm
Diamètre arbre de sortie
35 mm
Diamètre bride d'entrée
120 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
80
Form de construction du moteur
B14