Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 746 taille 50:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC90-B14

  • ERIKS:12734281
Image 1
Ajouter à la liste

400,72 €/ Unitéhors TVA

484,87 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
746
Couple nominal
367 Nm
Diamètre arbre d'entrée
24 mm
Diamètre arbre de sortie
35 mm
Diamètre bride d'entrée
140 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
90
Form de construction du moteur
B14