Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 746 taille 100:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC80-B14

  • ERIKS:12734284
Image 1
Ajouter à la liste

400,72 €/ Unitéhors TVA

484,87 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
746
Couple nominal
300 Nm
Diamètre arbre d'entrée
19 mm
Diamètre arbre de sortie
35 mm
Diamètre bride d'entrée
120 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
80
Form de construction du moteur
B14