400,72 €/ Unitéhors TVA
484,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | W |
Modèle | Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur |
Taille | 746 |
Couple nominal | 310 Nm |
Diamètre arbre d'entrée | 28 mm |
Diamètre arbre de sortie | 35 mm |
Diamètre bride d'entrée | 160 mm |
Désignation IEC | 100 |
Form de construction du moteur | B14 |